Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJIEN TUOTTEET 3009455 Mesh Replacement Tarp 6 x 14 Feet | AA8LCY 19A810

BUYERS PRODUCTS 3009455 Mesh-vaihtopeite 6 x 14 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8LCY Malli: 3009455Ristiviite: 19A810

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh tarp
VäriMusta
Leikkaa koko6 x 14 jalkaa
Valmis koko6 x 14 jalkaa
läpiviennitMessinki
Sauma2 "Heavy Duty -nauha
Tarp materiaaliPVC-pinnoitettu 1000 denierin polyesteriverkko
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
OSTAJIEN TUOTTEET 3008976 Verkonvaihtoväline 6.5 x 15 jalkaa | AA8LCZ 19A811 30089766 jalkaa 6 "x 15 jalkaa6 jalkaa 6 "x 15 jalkaa€224.88
OSTAJAN TUOTTEET 3009094 Mesh Replacement Tarp 6.5 x 18 jalkaa AA8LDA 19A812 30090946 jalkaa 6 "x 18 jalkaa6 jalkaa 6 "x 18 jalkaa€304.61
OSTAJIEN TUOTTEET 3008210 Mesh Replacement Tarp 7 x 15 Feet | AA8LDB 19A813 30082107 x 15 jalkaa7 x 15 jalkaa€239.79
OSTAJIEN TUOTTEET 3011352 Vinyylikorvaava 7 x 15 jalkaa AA8LDC 19A814 30113527 x 15 jalkaa7 x 15 jalkaa€291.64
OSTAJIEN TUOTTEET 3009456 Mesh Replacement Tarp 7 x 18 Feet | AA8LDD 19A815 30094567 x 18 jalkaa7 x 18 jalkaa€254.43
OSTAJAN TUOTTEET 3011351 Vinyylikorvaava 7 x 18 jalkaa | AA8LDE 19A816 30113517 x 18 jalkaa7 x 18 jalkaa€393.19
OSTAJIEN TUOTTEET 3009457 Mesh korvaava Tarp 7 x 20 jalkaa AA8LDF 19A817 30094577 x 20 jalkaa7 x 20 jalkaa€294.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3009455 Mesh-vaihtopeite 6 x 14 jalkaa
€200.80 / yksikkö