OSTAJIEN TUOTTEET 3009456 Mesh Replacement Tarp 7 x 18 Feet | AA8LDD 19A815

BUYERS PRODUCTS 3009456 Mesh-vaihtopeite 7 x 18 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8LDD Malli: 3009456Ristiviite: 19A815

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh tarp
VäriMusta
Leikkaa koko7 x 18 jalkaa
Valmis koko7 x 18 jalkaa
läpiviennitMessinki
Sauma2 "Heavy Duty -nauha
Tarp materiaaliPVC-pinnoitettu 1000 denierin polyesteriverkko
Paksuus10 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
OSTAJIEN TUOTTEET 3009455 Mesh Replacement Tarp 6 x 14 Feet | AA8LCY 19A810 30094556 x 14 jalkaa6 x 14 jalkaa€230.97
OSTAJIEN TUOTTEET 3008976 Verkonvaihtoväline 6.5 x 15 jalkaa | AA8LCZ 19A811 30089766 jalkaa 6 "x 15 jalkaa6 jalkaa 6 "x 15 jalkaa€244.60
OSTAJAN TUOTTEET 3009094 Mesh Replacement Tarp 6.5 x 18 jalkaa AA8LDA 19A812 30090946 jalkaa 6 "x 18 jalkaa6 jalkaa 6 "x 18 jalkaa€304.80
OSTAJIEN TUOTTEET 3008210 Mesh Replacement Tarp 7 x 15 Feet | AA8LDB 19A813 30082107 x 15 jalkaa7 x 15 jalkaa€275.84
OSTAJIEN TUOTTEET 3011352 Vinyylikorvaava 7 x 15 jalkaa AA8LDC 19A814 30113527 x 15 jalkaa7 x 15 jalkaa€335.46
OSTAJAN TUOTTEET 3011351 Vinyylikorvaava 7 x 18 jalkaa | AA8LDE 19A816 30113517 x 18 jalkaa7 x 18 jalkaa€452.29
OSTAJIEN TUOTTEET 3009457 Mesh korvaava Tarp 7 x 20 jalkaa AA8LDF 19A817 30094577 x 20 jalkaa7 x 20 jalkaa€338.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3009456 Mesh-vaihtopeite 7 x 18 jalkaa
€266.78 / yksikkö