OSTAJAN TUOTTEET 1802208 Triple Hitch Ball / koukku musta jauhetakki | AF9PBY 30PD24

BUYERS PRODUCTS 1802208 Triple Hitch Ball/Hok Black Powder Coat

Varastossa
Tuote: AF9PBY Malli: 1802208Ristiviite: 30PD24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukku
Pallo Dia.1-7 / 8, 2 ja 2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)6000/7500/10,000
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
TyyppiKolminkertainen vetokoukku koukulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8708295060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyppiHinta
OSTAJAN TUOTTEET 1802225 Triple Hitch Ball Musta jauhetakki | AF9PBX 30PD22 1802225Musta jauhe päällystettyKolmoiskytkentä€287.98
OSTAJAN TUOTTEET 1802207 Kolminkertainen vetopallokromi | AF9PCA 30PD26 1802207kromiKolmoiskytkentä€96.73
OSTAJATUOTTEET 1802202 Triple Hitch Ball Musta jauhetakki | AF9PCB 30PD27 1802202Musta jauhe päällystettyKolmoiskytkentä€92.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1802208 Triple Hitch Ball/Hok Black Powder Coat
€117.36 / yksikkö