OSTAJAN TUOTTEET 1802207 Kolminkertainen vetopallokromi | AF9PCA 30PD26

BUYERS PRODUCTS 1802207 Triple Hitch Ball Kromi

Varastossa
Tuote: AF9PCA Malli: 1802207Ristiviite: 30PD26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukku
Pallo Dia.1-7 / 8, 2 ja 2-5 / 16 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)6000/7500/10,000
Suorittaa loppuunkromi
TyyppiKolmoiskytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.35
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8708295060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyppiHinta
OSTAJAN TUOTTEET 1802225 Triple Hitch Ball Musta jauhetakki | AF9PBX 30PD22 1802225Musta jauhe päällystettyKolmoiskytkentä€287.98
OSTAJAN TUOTTEET 1802208 Triple Hitch Ball / koukku musta jauhetakki | AF9PBY 30PD24 1802208Musta jauhe päällystettyKolminkertainen vetokoukku koukulla€117.36
OSTAJATUOTTEET 1802202 Triple Hitch Ball Musta jauhetakki | AF9PCB 30PD27 1802202Musta jauhe päällystettyKolmoiskytkentä€92.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1802207 Triple Hitch Ball Kromi
€96.73 / yksikkö