BUSSMANN XL50F350A Erikoissulake, 350A, 500VAC | BD2XDD

BUSSMANN XL50F350A Erikoissulake, 350A, 500VAC

Varastossa
Tuote: BD2XDD Malli: XL50F350A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliPyöröterän sulakkeet
Nykyinen arvostelu350A
Tasajänniteluokitus500 VDC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiPuolijohdesulake
Jännite (AC)500 VAC
Jännite (DC)500VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 500.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • XL50-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakkeen koko / ryhmäAC-jänniteluokitusRungon materiaaliIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaAsennustyyliHinta
BUSSMANN 170N3437 Sulake 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--KeraaminenIlmaisee200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAJ-60 Sulake 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--melamiiniEi-indikoiva5 kA 600 VAC3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Erikoispuolijohdesulake, Fast Blow, 130VAC, 35A, Patruunasulake | BC7TZE KAW-A-355AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWSäilytyslaatikko€44.08
BUSSMANN KAX-12 Specialty puolijohdesulake, Fast Blow, 250VAC, kasettisulake | BC7TZF KAX-125AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXSäilytyslaatikko€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Puolijohdesulake, 6 kpl | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Erikoissulake, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Nasta€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Specialty Semiconductor Fuse, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN XL50F350A Erikoissulake, 350A, 500VAC
€385.58 / yksikkö