Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KAJ-60 Sulake 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67

BUSSMANN KAJ-60 Sulake 60a Kaj 600vac

Varastossa
Tuote: AA9MWD Malli: KAJ-60Ristiviite: 1DZ67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A6Y
Sulakevahvistimet60
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus5 kA 600 VAC
Pituus3"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakkeen koko / ryhmäAC-jänniteluokitusRungon materiaaliIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaAsennustyyliHinta
BUSSMANN 170N3437 Sulake 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--KeraaminenIlmaisee200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAW-A-35 Erikoispuolijohdesulake, Fast Blow, 130VAC, 35A, Patruunasulake | BC7TZE KAW-A-355AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWSäilytyslaatikko€44.08
BUSSMANN KAX-12 Specialty puolijohdesulake, Fast Blow, 250VAC, kasettisulake | BC7TZF KAX-125AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXSäilytyslaatikko€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Puolijohdesulake, 6 kpl | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Erikoissulake, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Nasta€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Specialty Semiconductor Fuse, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95
BUSSMANN SPJ-4M60 Puolijohdesulake, 60A, 1kVAC | BC8JEV SPJ-4M60-1 kVAC-----Säilytyslaatikko€509.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KAJ-60 Sulake 60a Kaj 600vac
€163.05 / yksikkö