Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB200-07 Barrier-liitinlohko, johto-levylle, 300V, 30A, 7-asento

Varastossa
Tuote: BD2QPG Malli: TB200-07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.56 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus3.82 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB200
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä7 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.437in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite300V
Leveys1.12 "
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB200-1400 Barrier Terminal Block, Johtolevyyn, 300V, 30A, 14-asento | BC7XGD TB200-14006.87 "€9.01
BUSSMANN TB200-16BS Barrier-liitinlohko, johdinlevylle, 300V, 30A, 16-asento | BC8QRW TB200-16BS7.75 "€25.98
BUSSMANN TB200-08QC7 Barrier-liitinlohko, Johtolevyyn, 300V, 30A, 8-asento | BC9JZD TB200-08QC74.25 "€10.98
BUSSMANN TB200-08SPQC16 Barrier-liitin, johto-levylle, 300V, 30A, 8-asento | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "€11.87
BUSSMANN TB200-02 Barrier-liitinlohko, johdinlevylle, 300V, 30A, 2-asento | BD2MKD TB200-021.63 "€1.28
BUSSMANN TB200-09SP Barrier-liitinlohko, johdinlevylle, 300V, 30A, 9-asento | BD2YGH TB200-09SP4.69 "€9.83
BUSSMANN TB200-06SPQC20 Barrier-liitin, johto-levylle, 300V, 30A, 6-asento | BD3HLY TB200-06SPQC203.38 "€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB200-07 Barrier-liitinlohko, johto-levylle, 300V, 30A, 7-asento
€4.52 / yksikkö