Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB200-04BQC2 Suojaliitin, 30A, 300V | BD4WLW

BUSSMANN TB200-04BQC2 esteliitin, 30A, 300V

Varastossa
Tuote: BD4WLW Malli: TB200-04BQC2
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
€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.56 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus2.51 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB200
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä4 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.437in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite300V
Leveys1.12 "
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB200-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloeräPituusHinta
BUSSMANN TB200-03QC7 Suojaliitin, 30A, 300V | BC8LHY TB200-03QC7Termoplastinen (TP)Päätelohko2.07 "€4.12
BUSSMANN TB200-12BS Liitinnauha, 30A, 300V, Termoplastinen, 50 kpl | BC8LHZ TB200-12BSkestomuoviRiviliitin6"€19.49
BUSSMANN TB200-12QC14 Liitinnauha, 30A, 300V, Termoplastinen, 50 kpl | BC8LJA TB200-12QC14kestomuoviRiviliitin6"€12.43
BUSSMANN TB200-03 Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC8WNG TB200-03Termoplastinen (TP)Päätelohko2.07 "€1.93
BUSSMANN TB200-08SS Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC9DKB TB200-08SSTermoplastinen (TP)Päätelohko4.25 "€8.06
BUSSMANN TB200-06 Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC9HWB TB200-06Termoplastinen (TP)Päätelohko3.38 "€3.86
BUSSMANN TB200-22 riviliitin, mittari 22AWG - 12AWG, 30A, termoplastinen, 25 kpl | BC9WJR TB200-22kestomuoviPäätelohko10.37 "€14.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB200-04BQC2 esteliitin, 30A, 300V
€5.04 / yksikkö