Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TAC16 teollisuus- ja sähkösulake, 1200VAC/660VDC, 16A, patruunateräsulake

Varastossa
Tuote: BD4CKV Malli: TAC16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu16A
Halkaisija22mm
Sulakkeen koko / ryhmä22 mm x 139 mm
Pituus139mm
Valmistaja SarjaTAC
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)1200 VAC
Jännite (DC)660VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1042

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräHinta
BUSSMANN TAC32 Teollisuus- ja sähkösulake, 1200VAC/660VDC, 32A, Patruunateräsulake | BC8XVD TAC32Patruunan sulakkeet32A22 mm x 139 mmTeollisuuden sulake€72.35
BUSSMANN TAC25 teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 1200VAC | BC9DXM TAC25Patruunan sulakkeet25A22 mm x 139 mmElektroninen sulake€73.77
BUSSMANN TAC6 teollisuus- ja sähkösulake, 6A, 1200VAC | BD2PGM TAC6Patruunan sulakkeet6A22 mm x 139 mmElektroninen sulake€65.50
BUSSMANN TAC4 teollisuus- ja sähkösulake, 4A, 1200VAC | BD3LEX TAC4Patruunan sulakkeet4A22 mm x 139 mmElektroninen sulake€65.50
BUSSMANN TAC2 teollisuusvirtasulake, 2A, 1200VAC | BD4ANZ TAC2Patruunan terä2A22 x 139 mmTeollisuuden sulake€65.50
BUSSMANN TAC10 Teollisuus- ja sähkösulake, 1200VAC/660VDC, Patruunateräsulake | BD6CGE TAC10Patruunan sulakkeet10A22 mm x 139 mmTeollisuuden sulake€65.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TAC16 teollisuus- ja sähkösulake, 1200VAC/660VDC, 16A, patruunateräsulake
€67.28 / yksikkö