Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T60030-2CR Sulakelohko Luokka T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4

BUSSMANN T60030-2CR Sulakelohkoluokka T 30a 600v

Varastossa
Tuote: AB9ZEE Malli: T60030-2CRRistiviite: 2GWA4
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
€127.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1/2 - 30
Vahvistimet AC30
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Syvyys1.44 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.9 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiBF
Sulakkeen pituus1.5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus1.44 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.19 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä2
Leveys2.59
Langan koko14 - 2 Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysLangan kokoSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusHinta
BUSSMANN T60060-2CR sulakelohko Luokka T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 - 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€132.33
BUSSMANN T60100-2C Sulakelohko Luokka T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14 - 2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "€418.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T60030-2CR Sulakelohkoluokka T 30a 600v
€127.77 / yksikkö