Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T60100-2C Sulakelohko Luokka T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3

BUSSMANN T60100-2C Sulakelohkoluokka T 100a 600v

Varastossa
Tuote: AB9ZEN Malli: T60100-2CRistiviite: 2GWC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 100
Vahvistimet AC100
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
TasajänniteluokitusEi sovellettavissa
Syvyys2.06 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.13 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiBN
Sulakkeen pituus2 15 / 16 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus2.06 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus4.81 "
Maks. Vahvistimet100
Maks. Jännite600
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä2
Leveys3.09 "
Langan koko14 - 2 / O Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVahvistimet ACSyvyysLeveysLangan kokoSulake Dia.Sulakepidikkeen koodiSulakkeen pituusHinta
BUSSMANN T60030-2CR Sulakelohko Luokka T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4 T60030-2CR30301.44 "2.5914 - 2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "€127.77
BUSSMANN T60060-2CR sulakelohko Luokka T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 - 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€132.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T60100-2C Sulakelohkoluokka T 100a 600v
€418.49 / yksikkö