Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SR-5F-4A-AP lyijyllinen sulake, 4A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC8FWV Malli: SR-5F-4A-AP

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija8.5mm
Sulakkeen koko / ryhmäSubmini
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus50A
Pituus7.6mm
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Valmistaja SarjaSR-5F
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
PakkausAmmuspaketti
TuotetyyppiPiirilevyn kiinnityssulake
vastus26 XNUMX MOhms
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
TyyppiErikoissulakkeet
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SR-5F-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräPakkausvastusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK Lyijysulake, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15ASulakkeetPääosa37 XNUMX MOhms250 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP PCB Mount Sulake, Fast Blow, 2.5A, 250VAC, 1000 pakkaus | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5APiirilevyn kiinnityssulakeAmmuspaketti49 XNUMX MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-1A-AP lyijyllinen sulake, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1ASulakkeetAmmuspaketti171 XNUMX MOhms250 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-4A-BK Läpireikälyijyinen sulake, PCB-kiinnitettävä erikoissulake, nopea puhallus, 250 VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa26 milli-ohmia250 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-7A-AP lyijyinen sulake, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7ASulakkeetAmmuspaketti11 XNUMX MOhms125 VAC€1.41
BUSSMANN SR-5F-8A-BK PCB-asennussulake, Fast Blow, 8A, 125VAC, 200 kpl | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8APiirilevyn kiinnityssulakePääosa10 XNUMX MOhms125 VAC€1.89
BUSSMANN SR-5F-2.5A-BK Läpiaukkoinen lyijysulake, PCB-kiinnitteinen erikoissulake, Fast Blow, 250VAC, 2.5A | BC8VAZ SR-5F-2.5A-BK250 VAC2.5AReikäjohtimen sulakkeen kauttaPääosa49 milli-ohmia250 VAC€1.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SR-5F-4A-AP lyijyllinen sulake, 4A, 250 VAC
€1.41 / yksikkö