Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SL-15 Pistokesulake, Aikaviive, 15 A, 125V AC | AE8QWG 6F462

BUSSMANN SL-15 pistokesulake, viive, 15 A, 125 V AC

Varastossa
Tuote: AE8QWG Malli: SL-15Ristiviite: 6F462

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€3.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliRuuvattava (tyyppi S)
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ja Littelfuse Type SL
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0162
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN SL-20 Pistokesulake, Aikaviive, 20 A, 125V AC | AE8QWH 6F463 SL-20Ruuvattava (tyyppi S)2010 kA 125 VAC4€3.84
BUSSMANN SL-30 Pistokesulake, Aikaviive, 30 A, 125V AC | AE8QWJ 6F465 SL-30Ruuvattava (tyyppi S)3010 kA 125 VAC4€3.84
BUSSMANN SL-25 Pistokesulake, Aikaviive, 25 A, 125V AC | BC7VTW SL-25Pyöreä runko-10kA1€3.84
BUSSMANN SL-25PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 25 A, 125V AC, 4 kpl pakkaus | BC8QRR SL-25PK4---1€19.82
BUSSMANN SL-30PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 30 A, 125V AC, 4 kpl pakkaus | BD2LZW SL-30PK4---1€19.82
BUSSMANN SL-20PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 20 A, 125V AC, 4 kpl pakkaus | BD2UMW SL-20PK4---1€19.82
BUSSMANN SL-15PK4 Pistokesulake, Aikaviive, 15 A, 125 V AC, 4 kpl pakkaus | BD4FLQ SL-15PK4---1€19.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SL-15 pistokesulake, viive, 15 A, 125 V AC
€3.84 /pakkaus