Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 52702-000 Kontaktilohko, 1Nc | AH6YHK 36LR97

REES 52702-000 kosketinlohko, 1Nc

Varastossa
Tuote: AH6YHK Malli: 52702-000Ristiviite: 36LR97
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
€169.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
ToimintaHetkellinen
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 10 A @ 150 VDC
Koko48mm
TerminaaliliitäntäPistokeliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktorin tyyppiToimintoKorkeusTahtiHinta
REES 50701-000 -kontaktilohko, tyyppi A, yksi piiri | AX3LVH 50701-000Aavoin-0.20 "Sulkeutuu€34.12
Tarjouspyyntö
REES 50702-000 kosketinlohko, tyyppi B, yksi piiri | AX3LVJ 50702-000Blähellä-0.10 tuumaa€34.12
Tarjouspyyntö
REES 50703-000 -kosketinlohko, tyyppi C, kaksoispiiri | AX3LVK 50703-000CAvaa ja Sulje-0.10 "auki, 0.20" kiinni€67.20
Tarjouspyyntö
REES 50716-000 -kosketinlohko, tyyppi P, yksi piiri | AX3LVL 50716-000P-0.95 "0.24 tuumaa€34.12
REES 50723-000 Kontaktilohko, tyyppi W, yksi piiri | AX3LVM 50723-000W-1.18 "0.14 "Sulkeutuu€34.12
REES 50724-000 -kontaktilohko, tyyppi X, yksi piiri | AX3LVN 50724-000X-1.18 "0.08 "Sulkeutuu€67.20
REES 50726-000 Kontaktilohko, tyyppi Z, yksi piiri | AX3LVP 50726-000Z-1.18 "0.06 "Sulkeutuu€67.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 52702-000 kosketinlohko, 1Nc
€169.51 / yksikkö