Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60400-2CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 2p | AC8FDH 39P385

BUSSMANN RM60400-2CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600 max volttia 2p

Varastossa
Tuote: AC8FDH Malli: RM60400-2CRRistiviite: 39P385

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,350.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue225 ja 400
Vahvistimet AC225 ja 400
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys4-1 / 5 "
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.2-3 / 5 "
Sulakepidikkeen koodiT
Sulakkeen pituus11 3 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaR
Korkeus4.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus12.5 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Jännite600
Asennustyyli4 reikälevyn kiinnike
Napojen lukumäärä2
Leveys7 1 / 3 "
Langan koko600kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVahvistimet ACSulakkeen pituusSulaketyyppiSulake UL-luokkaKorkeusPituusHinta
BUSSMANN S-8301-2-R sulakelohko 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Lasi ja keraaminenT0.56 "2.19 "€21.92
BUSSMANN BG3012SQ Sulakelohko 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 ja 151 5 / 16 "TeollinenG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Sulakelohko 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 ja 301.625 "TeollinenG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR -varokelohko 110 - 200 A, 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR sulakelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 ja 1006"TeollinenR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR sulakelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 ja 2007"TeollinenR3.8 "8"€805.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60400-2CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600 max volttia 2p
€2,350.69 / yksikkö