Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN REG-60 patruunasulake, Fast Blow, 125VAC | BD3YQG

BUSSMANN REG-60 patruunasulake, nopea puhallus, 125 VAC

Varastossa
Tuote: BD3YQG Malli: REG-60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus125 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu60A
Tasajänniteluokitus125 VDC
Halkaisija5mm
SulaketyyppiNopea isku
Pituus20ft.
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiLasisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081

Tuotteen yksityiskohdat:

    • REG-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluAsennustyyliTuotetyyppivastusJännite (AC)HalkaisijaHinta
BUSSMANN AGA-1 kasettisulake, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1Yhtiökokous-1APidike / pidike-118 XNUMX MOhms250 VAC6.4mm€2.10
BUSSMANN AGA-1-1/2 kasettisulake, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2Yhtiökokous-1.5APidike / pidike--250 VAC6.4mm€2.08
BUSSMANN REG-100 Kasettisulake, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100APidike / pidikeLasisulake-125 VAC5mm€24.02
BUSSMANN IXL70F600 Kasettisulake, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€796.53
BUSSMANN 25CLPT-1 kasettisulake, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€430.02
BUSSMANN S506-15-R kasettisulake, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15APidike / pidike--250 VAC5.2mm€2.71
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Kasettisulake, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10APidike / pidikeLasiputken holkkisulake-32 VAC0.41 "€17.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN REG-60 patruunasulake, nopea puhallus, 125 VAC
€25.98 / yksikkö