Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 25CLPT-1 kasettisulake, 25 KV | BC9BHL

BUSSMANN 25CLPT-1 kasettisulake, 25 KV

Varastossa
Tuote: BC9BHL Malli: 25CLPT-1
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
€430.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Nykyinen arvostelu1A
PakkausPääosa
Jännite (AC)25kV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CLPT-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluAsennustyyliTuotetyyppivastusJännite (AC)HalkaisijaHinta
BUSSMANN AGA-1 kasettisulake, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1Yhtiökokous-1APidike / pidike-118 XNUMX MOhms250 VAC6.4mm€2.10
BUSSMANN AGA-1-1/2 kasettisulake, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2Yhtiökokous-1.5APidike / pidike--250 VAC6.4mm€2.08
BUSSMANN REG-100 Kasettisulake, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100APidike / pidikeLasisulake-125 VAC5mm€24.02
BUSSMANN IXL70F600 Kasettisulake, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€796.53
BUSSMANN S506-15-R kasettisulake, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15APidike / pidike--250 VAC5.2mm€2.71
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Kasettisulake, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10APidike / pidikeLasiputken holkkisulake-32 VAC0.41 "€17.03
BUSSMANN AGU-60 patruunasulake, 60A, 32VAC | BC9NHH AGU-60AGU-60APidike / pidike--32 VAC0.41 "€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 25CLPT-1 kasettisulake, 25 KV
€430.02 / yksikkö