BUSSMANN PVM-9 Erikoissulake, aurinkosähkö Midget, 9A, 600VDC | BC9XEQ

BUSSMANN PVM-9 Erikoissulake, aurinkosähkö, 9A, 600 VDC

Varastossa
Tuote: BC9XEQ Malli: PVM-9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Tasajänniteluokitus600 VDC
Halkaisija10.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus38.1mm
Valmistaja SarjaMVP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiAurinkosähkövaroke
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVM-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSulakkeen koko / ryhmäeräHinta
BUSSMANN PVM-30 aurinkosulake, Fast Blow, 30A, 600VDC | BC8AEV PVM-30Kasetti5AG (10.3 x 38.1 mm)Aurinkosulake€39.86
BUSSMANN PVM-12 aurinkosulake, Fast Blow, 12A, 600VDC | BC8NLA PVM-12Kasetti5AG (10.3 x 38.1 mm)Aurinkosulake€40.91
BUSSMANN PVM-7 Erikoissulake, aurinkosähkö Midget, 7A, 600VDC | BC9LMU PVM-7Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Sulake€11.91
BUSSMANN PVM-4 Erikoissulake, aurinkosähkö Midget, 4A, 600VDC | BD2ELM PVM-4Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Sulake€22.75
BUSSMANN PVM-10 Erikoissulake, aurinkosähkö Midget, 10A, 600VDC | BD2LZU PVM-10Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Sulake€27.30
BUSSMANN PVM-8 Erikoissulake, aurinkosähkö Midget, 8A, 600VDC | BD2NDZ PVM-8Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Sulake€36.36
BUSSMANN PVM-20 Erikoissulake, Aurinkosähkö Midget, 20A, 600VDC | BD3MJN PVM-20Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Sulake€40.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PVM-9 Erikoissulake, aurinkosähkö, 9A, 600 VDC
€11.91 / yksikkö