BUSSMANN PVM-6 Erikoissulake, Aurinkosähkö, Fast Blow, 600VDC, Kasettisulake | BD2VMF

BUSSMANN PVM-6 Erikoissulake, Aurinkosähkö, Fast Blow, 600VDC, Kasettisulake

Varastossa
Tuote: BD2VMF Malli: PVM-6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Halkaisija10.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus38.1mm
Valmistaja SarjaMVP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSulakkeen koko / ryhmäeräHinta
BUSSMANN PVM-25 Erikoissulake, Aurinkosähkö, Fast Blow, 600VDC, Kasettisulake | BC9BMV PVM-25Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Patruunan sulake€11.91
BUSSMANN PVM-15 aurinkosulake, nopea puhallus, 15A, 600VDC | BD2GUT PVM-15Kasetti5AG (10.3 x 38.1 mm)Aurinkosulake€39.24
BUSSMANN PVM-5 Erikoissulake, Aurinkosähkö, Fast Blow, 600VDC, Kasettisulake | BD2JWJ PVM-5Kasetin sulakkeet5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Patruunan sulake€11.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PVM-6 Erikoissulake, Aurinkosähkö, Fast Blow, 600VDC, Kasettisulake
€11.91 / yksikkö