Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PON15 Pienjännitesulake 15a Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68

BUSSMANN PON15 Pienjännitesulake 15a Pon 250vac

Varastossa
Tuote: AC9QFR Malli: PON15Ristiviite: 3HZ68
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
€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija9 / 16 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 250 VAC
Pituus2"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN PON20 Pienjännitesulake 20a Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON 209 / 16 "202"€12.52
BUSSMANN PON25 Pienjännitesulake 25a Pon 250vac | AC9QFU 3HZ70 PON 259 / 16 "252"€10.75
BUSSMANN PON30 Pienjännitesulake 30a Pon 250vac | AC9QFV 3HZ71 PON 309 / 16 "302"€14.23
BUSSMANN PON35 Pienjännitevaroke 35a Pon 250vac | AC9QFW 3HZ72 PON 3513 / 16 "353"€16.85
Pienjännitevaroke BUSSMANN PON40 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73 PON 4013 / 16 "403"€20.00
BUSSMANN PON50 Pienjännitesulake 50a Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON 5013 / 16 "503"€20.00
BUSSMANN PON60 Pienjännitesulake 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON 6013 / 16 "603"€20.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PON15 Pienjännitesulake 15a Pon 250vac
€14.23 / yksikkö