Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NOS-7 -pienjännitevaroke 7a, luokka K5, 600vac | AA9QCG 1EM34

BUSSMANN NOS-7 Pienjännitesulake 7a Luokka K5 Nos 600vac

Varastossa
Tuote: AA9QCG Malli: NOS-7Ristiviite: 1EM34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaK5
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sulakevahvistimet7
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus50 kA 600 VAC
Pituus5"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiUusiutumaton
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN NOS-1 -pienjännitevaroke 1a, luokka K5, 600vac | AA9QCC 1EM30 NOS-11€23.94
BUSSMANN NOS-2 -pienjännitevaroke 2a, luokka K5, 600vac | AA9QCD 1EM31 NOS-22€24.91
BUSSMANN NOS-3 -pienjännitevaroke 3a, luokka K5, 600vac | AA9QCE 1EM32 NOS-33€27.39
BUSSMANN NOS-4 -pienjännitevaroke 4a, luokka K5, 600vac | AA9QCF 1EM33 NOS-44€24.91
BUSSMANN NOS-8 -pienjännitevaroke 8a, luokka K5, 600vac | AE8QPY 6F293 NOS-88€28.51
BUSSMANN NOS-12 Pienjännitevaroke 12a, luokka K5, 600vac | AE8QPZ 6F294 NOS-1212€24.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NOS-7 Pienjännitesulake 7a Luokka K5 Nos 600vac
€24.91 / yksikkö