Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-300 Adjustable Relief Valve 1 Inch 300 Psi | AC8YDJ 3ETG3

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-300 Säädettävä paineenalennusventtiili 1 tuumaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AC8YDJ Malli: 69C1-300Ristiviite: 3ETG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus300 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
Painealue251 - 300 psi
Istuimen materiaaliPronssi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.51
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusLevymateriaaliTehdasasetusPainealueIstuimen materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppieräHinta
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69A1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1 / 2 "MNPTSäädettävä varoventtiili€179.73
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69B1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi3 / 4 "MNPTSäädettävä varoventtiili€187.52
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69C1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1 tuuman 15psi pronssi | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1"MNPTSäädettävä varoventtiili€231.75
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69D1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1-1/4 tuumaa 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1.25 "MNPTSäädettävä varoventtiili€290.21
AQUATROL TURVAVENTTIILIT 69E1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 1-1/2 tuumaa 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi1.5 "MNPTSäädettävä varoventtiili€343.38
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69F1-15 Säädettävä paineenalennusventtiili 2 tuumaa 15psi pronssi | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Pronssi15 psi0 - 15 psiPronssi2"FNPTSäädettävä varoventtiili€509.75
AQUATROL VAROVENTTIILIT 69A1S-50 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Pronssi50 psi0 - 50 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "MNPTSäädettävä varoventtiili€323.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-300 Säädettävä paineenalennusventtiili 1 tuumaa 300 psi
€231.75 / yksikkö