Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NON-125 Pienjännitevaroke 125a Luokka H Ei 250vac | AA9HYN 1DH30

BUSSMANN NON-125 Pienjännitesulake 125a Luokka H Ei 250vac

Varastossa
Tuote: AA9HYN Malli: NON-125Ristiviite: 1DH30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaH
Halkaisija1 9 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz ot
Sulakevahvistimet125
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 250 VAC
Pituus7.125 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiUusiutumaton
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN NON-100 Kertasulake, Ei-virtarajoitettu patruuna, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 EI-1001 1 / 16 "10010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€39.38
BUSSMANN NON-150 Pienjännitevaroke 150a Luokka H Ei 250vac | AA9HYP 1DH31 EI-1501 9 / 16 "15010 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€53.89
BUSSMANN NON-175 Pienjännitevaroke 175a Luokka H Ei 250vac | AA9HYQ 1DH32 EI-1751 9 / 16 "17510 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€59.42
BUSSMANN NON-200 Pienjännitevaroke 200a Luokka H Ei 250vac | AA9KPH 1DR08 EI-2001 9 / 16 "20010 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€75.52
BUSSMANN NON-70 Pienjännitevaroke 70a, luokka H, ​​ei 250 VAC | AA9MDC 1DX82 EI-701 1 / 16 "7010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€32.00
BUSSMANN NON-80 Pienjännitevaroke 80a, luokka H, ​​ei 250 VAC AA9MDD 1DX83 EI-801 1 / 16 "8010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
BUSSMANN NON-90 Pienjännitevaroke 90a, luokka H, ​​ei 250 VAC AA9MDE 1DX84 EI-901 1 / 16 "9010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€34.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NON-125 Pienjännitesulake 125a Luokka H Ei 250vac
€85.17 / yksikkö