Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MV055F1CAX65E Sulake 65a -luokan E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87

BUSSMANN MV055F1CAX65E Sulake 65a Luokka E, Mv055 5500vac

Varastossa
Tuote: AD3ATW Malli: MV055F1CAX65ERistiviite: 3XH87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,077.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaE-luokiteltu
Halkaisija2"
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet65
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus50 kA 5500 VAC
Pituus15.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot5500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN MV155F1DCX65E Sulake 65a -luokan E-luokiteltu Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98 MV155F1DCX65E3"50 kA 15,500 VAC21.75 "15,500 VAC€2,336.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MV055F1CAX65E Sulake 65a Luokka E, Mv055 5500vac
€1,077.77 / yksikkö