BUSSMANN MV155F1DCX65E Sulake 65a -luokan E-luokiteltu Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98

BUSSMANN MV155F1DCX65E Sulake 65a Luokka E, Mv155 15500vac

Varastossa
Tuote: AD3AUB Malli: MV155F1DCX65ERistiviite: 3XH98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,336.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaE-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet65
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus50 kA 15,500 VAC
Pituus21.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot15,500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN MV055F1CAX65E Sulake 65a -luokan E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87 MV055F1CAX65E2"50 kA 5500 VAC15.75 "5500 VAC€1,077.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MV155F1DCX65E Sulake 65a Luokka E, Mv155 15500vac
€2,336.76 / yksikkö