Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDQ-1/10 patruunalasisulake, kaksielementtinen, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 100mA | BD4RBN

BUSSMANN MDQ-1/10 kasettilasisulake, kaksielementtinen, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 100 mA

Varastossa
Tuote: BD4RBN Malli: MDQ-1/10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu100mA
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus31.75mm
Valmistaja SarjaMDQ
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokituseräAsennustyyliHinta
BUSSMANN MDQ-6/10 keraaminen sulake, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8CFE MDQ-6/10600mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko€7.64
BUSSMANN MDQ-2-1/4 patruunalasisulake, kaksielementtinen, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 2.25A | BC8FWT MDQ-2-1 / 42.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallus35ALasisulakePidike / pidike€2.94
BUSSMANN MDQ-1/32 kasettilasisulake, kaksoiselementti, viive/hidas puhallus, 250VAC, 31.25mA | BC8GFG MDQ-1/3231.25mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallus35ALasisulakePidike / pidike€33.54
BUSSMANN MDQ-15/100 keraaminen sulake, Slow Blow, 150mA, 250VAC | BC8TPC MDQ-15/100150mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko€10.42
BUSSMANN MDQ-2/10 keraaminen sulake, Slow Blow, 200mA, 250VAC | BC9XBV MDQ-2/10200mA3AG (6.3 x 32 mm)Hidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko€10.42
BUSSMANN MDQ-1-6/10 keraaminen sulake, hidas, 1.6 A, 250 VAC | BC9YZB MDQ-1-6 / 101.6A3AG (6.3 x 32 mm)Hidas isku200AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko€7.64
BUSSMANN MDQ-4/10 patruunalasisulake, kaksielementtinen, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 400mA | BC9YZC MDQ-4/10400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallus35ALasisulakePidike / pidike€8.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDQ-1/10 kasettilasisulake, kaksielementtinen, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 100 mA
€10.42 / yksikkö