Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN MDM-1/4 Elektroninen sulake 1 / 4a Mdm 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPR 1CM46

BUSSMANN MDM-1/4 elektroninen sulake 1/4a Mdm 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9DPR Malli: MDM-1/4Ristiviite: 1CM46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaPieni ulottuvuus
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet1/4
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
KeskeytysluokitusEi keskeytystä
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN MDM-1 elektroninen sulake 1a Mdm 250vac lasi - 5 kpl pakkaus | AA9DPP 1CM42 MDM-11250 VAC5€117.90
BUSSMANN MDM-1/10 Elektroninen sulake 1 / 10a Mdm 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPQ 1CM44 MDM-1/101/10250 VAC5€129.05
BUSSMANN MDM-15 elektroninen sulake 15a Mdm 32vac lasi - pakkaus 5 | AA9DPT 1CM48 MDM-151532 VAC5€95.39
BUSSMANN MDM-3/4 Elektroninen sulake 3 / 4a Mdm 250vac - Pakkaus 5 | AA9DPU 1CM52 MDM-3/43/4250 VAC5€127.19
BUSSMANN MDM-30 elektroninen sulake 30a Mdm 32vac lasi - pakkaus 5 | AA9DPV 1CM53 MDM-303032 VAC5€24.06
BUSSMANN MDM -4 Elektroninen sulake 4a Mdm 32vac Glass - Pakkaus 5 | AA9DPW 1CM54 MDM-4432 VAC5€93.41
BUSSMANN MDM-6-1 / 4 elektroninen sulake 6-1 / 4a Mdm 32vac - 5 kpl pakkaus | AA9DPX 1CM57 MDM-6-1 / 46.2532 VAC5€101.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN MDM-1/4 elektroninen sulake 1/4a Mdm 250vac - 5 kpl pakkaus
€25.82 /pakkaus