Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5008M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 8 mm 12 pistettä | AF8ABP 24AH31

PROTO J5008M-TT Tether Ready -kanta 3/8 tuuman vetolaite 8 mm 12 piste

Varastossa
Tuote: AF8ABP Malli: J5008M-TTRistiviite: 24AH31
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
€38.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis liitäntä
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J5206M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 6 mm 12 pistettä | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "6Standardi€36.83
PROTO J5207M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 7 mm 12 pistettä | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "7mmStandardi€35.16
PROTO J5208M-TT Tether Ready -pistorasia 3/8 tuuman asema 8 mm 12-piste | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "8Standardi€34.86
PROTO J5209M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 9 mm 12 pistettä | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "9Standardi€36.08
PROTO J5210M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 10 mm 12 pistettä | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "10Standardi€34.86
PROTO J5211M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 11 mm 12 pistettä | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1 3 / 32 "11Standardi€35.03
PROTO J5212M-TT Kytkentävalmis pistorasia 3/8 tuuman asema 12 mm 12 pistettä | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTTäysi puolaKiinnitysvalmis liitäntä12Hex1.125 "12 "Standardi€34.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5008M-TT Tether Ready -kanta 3/8 tuuman vetolaite 8 mm 12 piste
€38.86 / yksikkö