BUSSMANN LPS-RK-6/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 600mA, 600VAC | BD4ZRN

BUSSMANN LPS-RK-6/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 600 mA, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD4ZRN Malli: LPS-RK-6/10SP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu600mA
Tasajänniteluokitus300 VDC
Halkaisija0.81 "
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus300kA
Pituus5"
Valmistaja SarjaLPS-RK_SP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPS-RK_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite (AC)AC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LPS-RK-70SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 70A, 600VAC | BC7WEH LPS-RK-70SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet70A300 VDC--Veitsen terä€286.02
BUSSMANN LPN-RK-15/100SP Teollisuus- ja sähkösulake, 150mA, 250VAC | BC7XFM LPN-RK-15 / 100SP250 VAC250 VACKasetin sulakkeet150mA250 VDC0.56 "2"Leikata€16.53
BUSSMANN LPS-RK-200SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 200A, 600VAC | BC9NXM LPS-RK-200SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet200A300 VDC--Veitsen terä€555.30
BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 600VAC | BD2TXL LPS-RK-225SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet225A300 VDC--Veitsen terä€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-3/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 300mA, 600VAC | BD3AVH LPS-RK-3 / 10SP600 VAC600 VACKasetin sulakkeet300mA300 VDC0.81 "5"Leikata€30.60
BUSSMANN LPS-RK-125SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 125A, 600VAC | BD3DPT LPS-RK-125SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet125A300 VDC--Veitsen terä€555.30
BUSSMANN LPS-RK-350SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 350A, 600VAC | BD4GMR LPS-RK-350SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet350A300 VDC--Veitsen terä€1,110.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-6/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 600 mA, 600 VAC
€28.67 / yksikkö