Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER BK609WB metallikulhosarja sinkki | AB6KJH 21U866

PARKER BK609WB metallikulhosarja, sinkki

Varastossa
Tuote: AB6KJH Malli: BK609WBRistiviite: 21U866

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen kulhosarja
hyödytL606, C628
Käytettäväksi päälläL606, C628
Käytetään mallinumeron kanssaL606, C628
Materiaalisinkki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
Sammuta20 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläHinta
PARKER BK605WB metallikulhosarja sinkki | AB6KJE 21U863 BK605WBF602, C628F602, C628€148.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER BK609WB metallikulhosarja, sinkki
€150.24 / yksikkö