Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BD2TXL Malli: LPS-RK-225SP-TP
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
€1,110.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu225A
Tasajänniteluokitus300 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaLPS-RK_SP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPS-RK_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite (AC)AC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LPS-RK-70SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 70A, 600VAC | BC7WEH LPS-RK-70SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet70A300 VDC--Veitsen terä€286.02
BUSSMANN LPN-RK-15/100SP Teollisuus- ja sähkösulake, 150mA, 250VAC | BC7XFM LPN-RK-15 / 100SP250 VAC250 VACKasetin sulakkeet150mA250 VDC0.56 "2"Leikata€16.53
BUSSMANN LPS-RK-200SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 200A, 600VAC | BC9NXM LPS-RK-200SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet200A300 VDC--Veitsen terä€555.30
BUSSMANN LPS-RK-3/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 300mA, 600VAC | BD3AVH LPS-RK-3 / 10SP600 VAC600 VACKasetin sulakkeet300mA300 VDC0.81 "5"Leikata€30.60
BUSSMANN LPS-RK-125SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 125A, 600VAC | BD3DPT LPS-RK-125SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet125A300 VDC--Veitsen terä€555.30
BUSSMANN LPS-RK-350SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 350A, 600VAC | BD4GMR LPS-RK-350SP-TP600 VAC600 VACPatruunan sulakkeet350A300 VDC--Veitsen terä€1,110.29
BUSSMANN LPS-RK-2/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 200mA, 600VAC | BD4MHE LPS-RK-2 / 10SP600 VAC600 VACKasetin sulakkeet200mA300 VDC0.81 "5"Leikata€30.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-225SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 600VAC
€1,110.29 / yksikkö