Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPN-RK-150SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 150a 250vac / 250vdc | AE2GLH 4XF63

BUSSMANN LPN-RK-150SP sulake Rk1 Lpn-rk-sp 150a 250vac/250vdc

Varastossa
Tuote: AE2GLH Malli: LPN-RK-150SPRistiviite: 4XF63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaRK1
Halkaisija1 9 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sulakevahvistimet150
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 250 VDC: llä
Pituus7.125 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliluokkaHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN LPN-RK-1-1 / 4SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1-1 / 4a 250vac / 125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPLieriömäinenRK19 / 16 "1.25300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€43.77
BUSSMANN LPN-RK-1-6 / 10SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1-6 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPLieriömäinenRK19 / 16 "1-6/10300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€40.57
BUSSMANN LPN-RK-1 / 2SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPLieriömäinenRK19 / 16 "1/2300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€44.52
BUSSMANN LPN-RK-1SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac / 125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPLieriömäinenRK19 / 16 "1300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€40.69
BUSSMANN LPN-RK-2-1 / 2SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 2-1 / 2a 250vac / 125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPLieriömäinenRK19 / 16 "2.5300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€39.05
BUSSMANN LPN-RK-2-8 / 10SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 2-8 / 10a 250vac / 125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPLieriömäinenRK19 / 16 "2-8/10300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€33.78
BUSSMANN LPN-RK-2SP Sulake Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac / 125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPLieriömäinenRK19 / 16 "2300 kA 250 VAC: lla, 100 kA 125 VDC: llä2"250VAC / 125VDC€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-150SP sulake Rk1 Lpn-rk-sp 150a 250vac/250vdc
€244.28 / yksikkö