Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LKS-45 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 45A, Ei kotelon sulake | BC9FKR

BUSSMANN Erikoissulake LKS-45, sulakelinkki, aikaviive/hidas puhallus, 600 VAC, 45 A, kotelon ulkopuolinen sulake

Varastossa
Tuote: BC9FKR Malli: LKS-45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuu kuin sulake
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu45A
Halkaisija1.06 "
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka H
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus5.5 "
Valmistaja SarjaLKS
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKS-125 Erikoissulake, 125A, 600VAC | BC7RCD LKS-125125A-Sulakkeet9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€45.15
BUSSMANN LKS-80 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 80A, Ei kotelon sulake | BC8BUK LKS-8080A-Muu kuin sulake7.88 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€9.58
BUSSMANN LKS-300 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 300A, Ei kotelon sulake | BC8JGN LKS-300300A-Muu kuin sulake11.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.28
BUSSMANN LKS-175 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 600VAC, 175A, Ei kotelon sulake | BC8PMB LKS-175175A-Muu kuin sulake9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.28
BUSSMANN LKS-500 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 500A, Ei kotelon sulake | BC8TFF LKS-500500A-Muu kuin sulake1.115ft.SäilytyslaatikkoVeitsen terä€117.50
BUSSMANN LKS-250 Erikoissulake, 250A, 600VAC | BC9DJU LKS-250250A-Sulakkeet11.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€85.37
BUSSMANN LKS-12 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, Ei kotelon sulake | BC9DUT LKS-1212A0.81 "Muu kuin sulake5"NastaPultti alas€6.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake LKS-45, sulakelinkki, aikaviive/hidas puhallus, 600 VAC, 45 A, kotelon ulkopuolinen sulake
€12.85 / yksikkö