Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LKN-125B Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, 125A, Ei kotelon sulake | BD4FLE

BUSSMANN Erikoissulake LKN-125B, sulakelinkki, aikaviive/hidas isku, 250 VAC, 125 A, kotelon ulkopuolinen sulake

Varastossa
Tuote: BD4FLE Malli: LKN-125B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuu kuin sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu125A
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaLKN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiSulakevarsi
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LKN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKN-3 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, Ei kotelon sulake | BC7XGA LKN-33AMuu kuin sulake2"NastaPultti alas€10.58
BUSSMANN LKN-175 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, 175A, Ei kotelon sulake | BC8AZD LKN-175175AMuu kuin sulake7.13 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.28
BUSSMANN LKN-350 Erikoissulake, 350A, 250VAC | BC8GQG LKN-350350ASulakkeet8.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€52.19
BUSSMANN LKN-8 Erikoissulake, 8A, 250VAC | BC9CMQ LKN-88ASulakkeet2"NastaPultti alas€9.32
BUSSMANN LKN-110 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 250VAC, 110A, Ei kotelon sulake | BC9GKG LKN-110110AMuu kuin sulake7.13 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.28
BUSSMANN LKN-500B Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, 500A, Ei kotelon sulake | BC9HFC LKN-500B500AMuu kuin sulake-SäilytyslaatikkoVeitsen terä€82.76
BUSSMANN LKN-300 Erikoissulake, 300A, 250VAC | BC9JYZ LKN-300300ASulakkeet8.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake LKN-125B, sulakelinkki, aikaviive/hidas isku, 250 VAC, 125 A, kotelon ulkopuolinen sulake
€28.18 / yksikkö