Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LKN-110 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 250VAC, 110A, Ei kotelon sulake | BC9GKG

BUSSMANN Erikoissulake LKN-110, sulakelinkki, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 110 A, kotelon ulkopuolinen sulake

Varastossa
Tuote: BC9GKG Malli: LKN-110
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
€31.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuu kuin sulake
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu110A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka H
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus7.13 "
Valmistaja SarjaLKN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKN-3 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, Ei kotelon sulake | BC7XGA LKN-33AMuu kuin sulake2"NastaPultti alas€10.58
BUSSMANN LKN-175 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, 175A, Ei kotelon sulake | BC8AZD LKN-175175AMuu kuin sulake7.13 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.77
BUSSMANN LKN-350 Erikoissulake, 350A, 250VAC | BC8GQG LKN-350350ASulakkeet8.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€52.19
BUSSMANN LKN-8 Erikoissulake, 8A, 250VAC | BC9CMQ LKN-88ASulakkeet2"NastaPultti alas€9.32
BUSSMANN LKN-500B Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 250VAC, 500A, Ei kotelon sulake | BC9HFC LKN-500B500AMuu kuin sulake-SäilytyslaatikkoVeitsen terä€82.76
BUSSMANN LKN-300 Erikoissulake, 300A, 250VAC | BC9JYZ LKN-300300ASulakkeet8.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN LKN-1 Erikoissulake, 1A, 250VAC | BD2NDX LKN-11ASulakkeet2"NastaPultti alas€4.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake LKN-110, sulakelinkki, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 110 A, kotelon ulkopuolinen sulake
€31.77 / yksikkö