Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KUXSC6 Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 6-asento | BD3RWH

BUSSMANN KUXSC6 Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 6-asento

Varastossa
Tuote: BD3RWH Malli: KUXSC6
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
€21.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu60A
syttyväUL 94 V-1
Korkeus1.25 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus5"
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaKU (X) SC
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä6 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.62in
PlatingNikkeli
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys2"
Wire Gauge22 AWG - 6 AWG
Lankamittari Max6AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN KUSC4-WC Barrier Terminal Block, Standard Block, 600V, 60A, 4-asento | BD2DPY KUSC4-WC3.75 "€18.59
BUSSMANN KUXSC6-WWCPT esteliitin, lyhyt lohko, 600V, 60A, 6-asento | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"€26.40
BUSSMANN KUSC4-WWCPT Barrier Terminal Block, Standard Block, 600V, 60A, 4-asento | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "€20.16
BUSSMANN KUXSC12 Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 12 Asento | BD4URY KUXSC128.75 "€40.64
BUSSMANN KUXSC4-PWCPT esteliitin, lyhyt lohko, 600V, 60A, 4-asento | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "€39.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KUXSC6 Barrier Terminal Block, Short Block, 600V, 60A, 6-asento
€21.61 / yksikkö