Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KU6-WWCMT Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BC7YDA

BUSSMANN KU6-WWCMT Barrier Terminal Block, 60A, 600V

Varastossa
Tuote: BC7YDA Malli: KU6-WWCMT
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
€18.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu60A
syttyväUL 94 V-1
Korkeus0.5 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus5"
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaKU
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä6 Asema
Rivien määrä2 rivi
Piki0.62in
PlatingNikkeli
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys2"
Wire Gauge22 AWG - 6 AWG
Lankamittari Max6AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusHinta
BUSSMANN KU12 riviliitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC8LFG KU12kestomuovi8.75 "€23.58
BUSSMANN KURL4-BP Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPTermoplastinen (TP)3.75 "€14.85
BUSSMANN KU10-WCNU liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 100 kpl | BC9YRR KU10-WCNUkestomuovi7.5 "€25.05
BUSSMANN KUH6C liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BD3KLB KUH6Ckestomuovi5"€31.40
BUSSMANN KU6-PNUV Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVTermoplastinen (TP)5"€43.34
BUSSMANN KU8-00NU liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BD4YZN KU8-00NUkestomuovi6.25 "€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KU6-WWCMT Barrier Terminal Block, 60A, 600V
€18.67 / yksikkö