Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTN-R-125 luokan RK1 sulake, teollisuus, Fast Blow, 250VAC, 125A, patruunateräsulake | BC9ZQX

BUSSMANN KTN-R-125 luokan RK1 sulake, teollisuus, nopea puhallus, 250 VAC, 125 A, patruunateräsulake

Varastossa
Tuote: BC9ZQX Malli: KTN-R-125
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
€243.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu125A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK1
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus7.13 "
Valmistaja SarjaKTN-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)250 VAC
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTN-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KTN-R-20 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 20A, 250VAC | BC8BQB KTN-R-20Kasetti20A0.56 "2"Leikata-€26.57
BUSSMANN KTN-R-300 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 300A, 250VAC | BC8EAG KTN-R-300Patruunan terä300A-8.63 "Veitsen terä2.06 "€469.77
BUSSMANN KTN-R-10 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 10A, 250VAC | BC8JYW KTN-R-10Kasetti10A0.56 "2"Leikata-€26.31
BUSSMANN KTN-R-2 Teollisuuden tehosulake, luokka RK1, Fast Blow, 2A, 250VAC | BC8QUU KTN-R-2Kasetti2A0.56 "2"Leikata-€27.47
BUSSMANN KTN-R-200 Class RK1 Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 250VAC, 200A, Patruunateräsulake | BC9HVV KTN-R-200Patruunan sulakkeet200A-7.13 "Veitsen terä1.56 "€214.49
BUSSMANN KTN-R-110 Teollisuuden tehosulake, luokka RK1, Fast Blow, 110A, 250VAC | BC9JHX KTN-R-110Patruunan terä110A-7.13 "Veitsen terä1.56 "€254.29
BUSSMANN KTN-R-500 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 500A, 250VAC | BC9MFG KTN-R-500Patruunan terä500A-10.38 "Veitsen terä2.59 "€618.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTN-R-125 luokan RK1 sulake, teollisuus, nopea puhallus, 250 VAC, 125 A, patruunateräsulake
€243.87 / yksikkö