Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTN-R-300 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 300A, 250VAC | BC8EAG

BUSSMANN KTN-R-300 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, nopea puhallus, 300 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC8EAG Malli: KTN-R-300

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€469.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu300A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK1
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus8.63 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)250 VAC
Leveys2.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTN-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KTN-R-20 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 20A, 250VAC | BC8BQB KTN-R-20Kasetti20A0.56 "2"Leikata-€26.57
BUSSMANN KTN-R-10 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 10A, 250VAC | BC8JYW KTN-R-10Kasetti10A0.56 "2"Leikata-€26.31
BUSSMANN KTN-R-2 Teollisuuden tehosulake, luokka RK1, Fast Blow, 2A, 250VAC | BC8QUU KTN-R-2Kasetti2A0.56 "2"Leikata-€27.47
BUSSMANN KTN-R-200 Class RK1 Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 250VAC, 200A, Patruunateräsulake | BC9HVV KTN-R-200Patruunan sulakkeet200A-7.13 "Veitsen terä1.56 "€214.49
BUSSMANN KTN-R-110 Teollisuuden tehosulake, luokka RK1, Fast Blow, 110A, 250VAC | BC9JHX KTN-R-110Patruunan terä110A-7.13 "Veitsen terä1.56 "€254.29
BUSSMANN KTN-R-500 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 500A, 250VAC | BC9MFG KTN-R-500Patruunan terä500A-10.38 "Veitsen terä2.59 "€618.70
BUSSMANN KTN-R-8 Teollisuuden tehosulake, luokka RK1, Fast Blow, 8A, 250VAC | BC9PZY KTN-R-8Kasetti8A0.56 "2"Leikata-€27.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTN-R-300 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, nopea puhallus, 300 A, 250 VAC
€469.77 / yksikkö