Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KRP-C-1100SP Luokan L sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 1.1 kA | BD4DLL

BUSSMANN KRP-C-1100SP luokan L sulake, teollisuus, viive / hidas puhallus, 600 VAC, 1.1 kA

Varastossa
Tuote: BD4DLL Malli: KRP-C-1100SP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,893.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu1.1kA
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaKRP-C_SP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8788

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KRP-C_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KRP-C-1350SP Luokan L sulake, yleinen, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 1.35 kA | BC7XCF KRP-C-1350SPPatruunan sulakkeet1.35kAMatala huippuAikaviive / hidas puhallus3"€2,233.27
BUSSMANN KRP-C-5000SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas isku, 5 kA, 600 VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPPatruunan terä5kAMatala huippuHidas isku6.25 "€6,638.61
BUSSMANN KRP-C-2001SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 2.001 kA, 600 VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPPatruunan terä2.001kAMatala huippuHidas isku-€5,312.72
BUSSMANN KRP-C-3200SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas isku, 3.2 kA, 600 VAC | BD2JXU KRP-C-3200SPPatruunan terä3.2kAMatala huippuHidas isku5.75 "€2,791.47
BUSSMANN KRP-C-6000SP Luokan L sulake, yleinen, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 6 kA | BD2VMA KRP-C-6000SPPatruunan sulakkeet6kAMatala huippuAikaviive / hidas puhallus7.13 "€6,197.95
BUSSMANN KRP-C-2400SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 2.4 kA, 600 VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPPatruunan terä2.4kAMatala huippuHidas isku-€4,701.71
BUSSMANN KRP-C-4500SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas isku, 4.5 kA, 600 VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPPatruunan terä4.5kAMatala huippuHidas isku6.25 "€3,528.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1100SP luokan L sulake, teollisuus, viive / hidas puhallus, 600 VAC, 1.1 kA
€1,893.37 / yksikkö