BUSSMANN KRP-C-3200SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas isku, 3.2 kA, 600 VAC | BD2JXU

BUSSMANN KRP-C-3200SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 3.2 kA, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD2JXU Malli: KRP-C-3200SP

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,791.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu3.2kA
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus300kA
Pituus10.75 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KRP-C_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KRP-C-1350SP Luokan L sulake, yleinen, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 1.35 kA | BC7XCF KRP-C-1350SPPatruunan sulakkeet1.35kAMatala huippuAikaviive / hidas puhallus3"€2,233.27
BUSSMANN KRP-C-5000SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas isku, 5 kA, 600 VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPPatruunan terä5kAMatala huippuHidas isku6.25 "€6,638.61
BUSSMANN KRP-C-2001SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 2.001 kA, 600 VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPPatruunan terä2.001kAMatala huippuHidas isku-€5,312.72
BUSSMANN KRP-C-6000SP Luokan L sulake, yleinen, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 6 kA | BD2VMA KRP-C-6000SPPatruunan sulakkeet6kAMatala huippuAikaviive / hidas puhallus7.13 "€6,197.95
BUSSMANN KRP-C-2400SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 2.4 kA, 600 VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPPatruunan terä2.4kAMatala huippuHidas isku-€4,701.71
BUSSMANN KRP-C-4500SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas isku, 4.5 kA, 600 VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPPatruunan terä4.5kAMatala huippuHidas isku6.25 "€3,528.38
BUSSMANN KRP-C-1100SP Luokan L sulake, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 1.1 kA | BD4DLL KRP-C-1100SPPatruunan sulakkeet1.1kAMatala huippuAikaviive / hidas puhallus-€1,893.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KRP-C-3200SP teollisuusvirtasulake, luokka L, hidas puhallus, 3.2 kA, 600 VAC
€2,791.47 / yksikkö