BUSSMANN KLC-3 Specialty puolijohdesulake, nopea puhallus, 600 VAC, patruunateräsulake

Varastossa
Tuote: BD4RRP Malli: KLC-3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu3A
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiNopea isku
Valmistaja SarjaKLC
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.3455

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN KLC-15 Erikoispuolijohdesulake, Fast Blow, 600VAC, 15A, Patruunateräsulake | BC8AEH KLC-1515A€71.30
BUSSMANN KLC-5 Specialty Puolijohdesulake, Fast Blow, 600VAC, Patruunateräsulake | BC9TZL KLC-55A€71.30
BUSSMANN KLC-60 Erikoispuolijohdesulake, Fast Blow, 600VAC, 60A, Patruunateräsulake | BD2VJF KLC-6060A€169.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KLC-3 Specialty puolijohdesulake, nopea puhallus, 600 VAC, patruunateräsulake
€71.30 / yksikkö