BUSSMANN KGJ-E-60 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, 60A, 600VAC | BC8XUR

BUSSMANN KGJ-E-60 erikoissulake, kondensaattorisulake, 60 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BC8XUR Malli: KGJ-E-60

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPyöreän rungon sulakkeet
Nykyinen arvostelu60A
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus200kA
Pituus3.8mm
Valmistaja SarjaKGJ-E
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiKondensaattorin sulake
Jännite (AC)600 VAC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 228.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KGJ-E-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluLeveysHinta
BUSSMANN KGJ-E-225 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, 225A, 600VAC | BC8ZLQ KGJ-E-225Pyöreän rungon sulakkeet225A1.25 "€504.95
BUSSMANN KGJ-E-175 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 175A, Pyöreärunkoinen sulake | BC9YMB KGJ-E-175Pyöreän rungon sulakkeet175A1.25 "€484.09
BUSSMANN KGJ-E-200 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 200A, 600VAC | BD2JXT KGJ-E-200Pyöreä runko200A1.25 "€490.39
BUSSMANN KGJ-E-250 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 250A, 600VAC | BD2WKY KGJ-E-250Pyöreä runko250A1.25 "€484.09
Tarjouspyyntö
BUSSMANN KGJ-E-35 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 35A, Pyöreärunkoinen sulake | BD3CDX KGJ-E-35Pyöreän rungon sulakkeet35A1"€292.87
BUSSMANN KGJ-E-50 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, 50A, 600VAC | BD3CDY KGJ-E-50Pyöreän rungon sulakkeet50A1"€290.09
BUSSMANN KGJ-E-125 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 125A, Pyöreärunkoinen sulake | BD3CQP KGJ-E-125Pyöreän rungon sulakkeet125A1"€292.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KGJ-E-60 erikoissulake, kondensaattorisulake, 60 A, 600 VAC
€276.26 / yksikkö