BUSSMANN KGJ-E-250 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 250A, 600VAC | BD2WKY

BUSSMANN KGJ-E-250 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 250A, 600VAC

Tuote: BD2WKY Malli: KGJ-E-250
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€484.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPyöreä runko
Nykyinen arvostelu250A
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus200kA
Pituus3.8mm
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiKondensaattorin sulake
Jännite (AC)600 VAC
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938
Laivan pituus (cm)245.16
Laivan leveys (cm)80.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KGJ-E-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluLeveysHinta
BUSSMANN KGJ-E-60 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, 60A, 600VAC | BC8XUR KGJ-E-60Pyöreän rungon sulakkeet60A1"€276.26
BUSSMANN KGJ-E-225 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, 225A, 600VAC | BC8ZLQ KGJ-E-225Pyöreän rungon sulakkeet225A1.25 "€504.95
BUSSMANN KGJ-E-175 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 175A, Pyöreärunkoinen sulake | BC9YMB KGJ-E-175Pyöreän rungon sulakkeet175A1.25 "€484.09
BUSSMANN KGJ-E-200 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 200A, 600VAC | BD2JXT KGJ-E-200Pyöreä runko200A1.25 "€490.39
BUSSMANN KGJ-E-35 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 35A, Pyöreärunkoinen sulake | BD3CDX KGJ-E-35Pyöreän rungon sulakkeet35A1"€292.87
BUSSMANN KGJ-E-50 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, 50A, 600VAC | BD3CDY KGJ-E-50Pyöreän rungon sulakkeet50A1"€290.09
BUSSMANN KGJ-E-125 Erikoissulake, Kondensaattorisulake, Fast Blow, 600VAC, 125A, Pyöreärunkoinen sulake | BD3CQP KGJ-E-125Pyöreän rungon sulakkeet125A1"€292.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KGJ-E-250 kondensaattorisulake, pyöreä runko, nopea puhallus, 250A, 600VAC
€484.09 / yksikkö