BUSSMANN KBC-17-1/2 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 17.5A, 600VAC, 3 Pack | BD2LLR

BUSSMANN KBC-17-1/2 puolijohdesulake, nopea puhallus, 17.5 A, 600 VAC, 3 kpl

Varastossa
Tuote: BD2LLR Malli: KBC-17-1/2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu17.5A
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)322.58
Laivan pituus (cm)48.39
Laivan leveys (cm)48.39

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KBC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN KBC-225 puolijohdesulake, nopea puhallus, 225A, 600VAC | BC7TZG KBC-225Patruunan terä225A1.5 "5.125 "NastaPultti alas€298.73
BUSSMANN KBC-125 puolijohdesulake, nopea puhallus, 125A, 600VAC | BC8BZG KBC-125Patruunan terä125A1.22 "4.406 "NastaPultti alas€214.22
BUSSMANN KBC-80 puolijohdesulake, 80A, 600VAC | BC8QRG KBC-80Patruunan sulakkeet80A1"4.406 "NastaPultti alas€149.02
BUSSMANN KBC-45 Puolijohdesulake, Fast Blow, 45A, 600VAC, 3 kpl | BC9CBU KBC-45Patruunan terä45A0.81 "4.375 "NastaPultti alas€126.92
BUSSMANN KBC-25 puolijohdesulake, 25A, 600VAC | BC9FFA KBC-25Patruunan sulakkeet25A--NastaPultti alas€57.77
BUSSMANN KBC-3 puolijohdesulake, nopea puhallus, 3A, 600VAC | BC9PUY KBC-3Patruunan terä3A--NastaPultti alas€57.77
BUSSMANN KBC-40 puolijohdesulake, Fast Blow, 40A, 600VAC | BC9RGZ KBC-40Patruunan terä40A0.81 "4.375 "NastaPultti alas€126.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KBC-17-1/2 puolijohdesulake, nopea puhallus, 17.5 A, 600 VAC, 3 kpl
€57.77 / yksikkö