Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KAC-90 erikoissulake, nopea, nopea, 600VAC, 90A, patruunateräsulake | BD2VLZ

BUSSMANN KAC-90 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 600 VAC, 90 A, patruunateräsulake

Varastossa
Tuote: BD2VLZ Malli: KAC-90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu90A
Halkaisija1"
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus5"
Valmistaja SarjaKAC
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KAC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
BUSSMANN KAC-5 erikoissulake, nopea, nopea, 600 VAC, patruunateräsulake | BC7YCY KAC-55A0.56 "2.875 "€93.37
BUSSMANN KAC-1000 Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 600VAC, 1kA, Patruunateräsulake | BC8VQQ KAC-10001kA3.5 "7.25 "€1,087.80
BUSSMANN KAC-40 Erikoissulake, nopea, nopea, 600VAC, 40A, patruunateräsulake | BC9DGK KAC-4040A0.81 "4.375 "€128.02
BUSSMANN KAC-80 Erikoissulake, nopea, nopea, 600VAC, 80A, patruunateräsulake | BC9THD KAC-8080A1"5"€165.34
BUSSMANN KAC-4 erikoissulake, nopea, nopea, 600 VAC, patruunateräsulake | BD3PUE KAC-44A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-50 erikoissulake, nopea, nopea, 600VAC, 50A, patruunateräsulake | BD4QKX KAC-5050A0.81 "4.375 "€111.47
BUSSMANN KAC-12 erikoissulake, nopea, nopea, 600 VAC, patruunateräsulake | BD6CFT KAC-1212A0.56 "2.875 "€55.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KAC-90 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 600 VAC, 90 A, patruunateräsulake
€166.40 / yksikkö