Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60400-3CR sulakelohko, 225 - 400 A, 600 VAC, 3 napaa, 300 VDC | AC8FEE 39P407

BUSSMANN JM60400-3CR sulakelohko, 225-400A, 600VAC, 3-napainen, 300VDC

Varastossa
Tuote: AC8FEE Malli: JM60400-3CRRistiviite: 39P407

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€1,357.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue225 ja 400
Vahvistimet AC225 ja 400
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys4-1 / 5 "
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.1-3 / 5 "
Sulakepidikkeen koodiAD
Sulakkeen pituus7 1 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus4.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus12.5 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Jännite600
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä3
Leveys11 "
Langan koko600kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bussmann JM60400-3CR -varokelohko virran jakamiseksi ajoneuvojen sähköjärjestelmissä turvallisuuden parantamiseksi
    • Laatikkokytkentä paneeliasennuksella varmistaa helpon liitännän
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN JM60400-1CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405 JM60400-1CR13 3 / 5 "€586.80
BUSSMANN JM60400-2CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 2p | AC8FED 39P406 JM60400-2CR27 1 / 3 "€1,492.42
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--€282.09
BUSSMANN JM60400-3MW22 Sulakelohko, luokka J, 3-napainen, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 napaa-€790.76
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--€547.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60400-3CR sulakelohko, 225-400A, 600VAC, 3-napainen, 300VDC
€1,357.64 / yksikkö