Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJS-30V Teollisuus- ja sähkösulake, 30A, 600VAC | BD2TAN

BUSSMANN JJS-30V teollisuus- ja sähkösulake, 30 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD2TAN Malli: JJS-30V

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu30A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka T
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaJJS
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JJS-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN JJS-15LS Teollisuus- ja sähkösulake, 15A, 600VAC | BD2AUN JJS-15LSPatruunan sulakkeet15AVeitsen terä€41.18
BUSSMANN JJS-25V Teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 600VAC | BD4BKC JJS-25VKasetin sulakkeet25ALeikata€83.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJS-30V teollisuus- ja sähkösulake, 30 A, 600 VAC
€85.76 / yksikkö