Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 720 Puhdistustyyny 4-3/8in L 2-5/8in L, 24 Pk | AC2EBQ 2JDB1

3M 720 puhdistustyyny 4-3/8in L 2-5/8in W, 24 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EBQ Malli: 720Ristiviite: 2JDB1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaEi eristetty
VäriValkoinen, keltainen
Pituus4.375 "
MateriaaliNailonia, polyesteriä, uretaania
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.86
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
3M 9650 Hankaustyyny Vihreä 4-1/2 tuumaa Pituus 3 tuumaa Leveys, 80 Pk | AA9CQJ 1CJ70 9650KylläVihreä4.5 "Synteettinen kuitu3"€109.28
3M 86 Hankaustyyny Vihreä 9 tuumaa P 6 tuumaa L, 12 kpl | AA9CQL 1CJ74 86KylläVihreä9"Synteettinen kuitu6"€57.72
3M 96 Hankaustyyny Vihreä 6 tuumaa P 9 tuumaa L, 20 Pk | AC3JZU 2U643 96-----€37.18
3M 2000 Hankaustyyny 5-1/2 tuumaa L 3-9/10 tuumaa L, 20 Pk | AD8AEQ 4HN91 2000Kylläsininen5.5 "Synteettinen kuitu3 57 / 64 "€45.62
3M 00048011074450 Hankaustyyny Valkoinen 6 tuumaa P 9 tuumaa L, 60 Pk | AD9ZGK 4VZ82 00048011074450-----€235.36
3M 50048011082924 Hankaustyyny Sininen 5 tuumaa P 3-1/2 tuumaa L, 40 Pk | AE2ALG 4WC73 50048011082924-----€128.72
3M 4004CC Easy Erasing Pad 5-1/8in L 2-7/8in W, 4 Pk | AE9XQN 6NE88 4004CC-----€19.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 720 puhdistustyyny 4-3/8in L 2-5/8in W, 24 Pk
€82.27 / yksikkö