Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJN-60LS Teollisuus- ja sähkösulake, 60A, 300VAC | BC9XBR

BUSSMANN JJN-60LS teollisuus- ja sähkösulake, 60 A, 300 VAC

Varastossa
Tuote: BC9XBR Malli: JJN-60LS

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus300 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu60A
Halkaisija0.563 "
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka T
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus20kA
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaJJN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)300 VAC
Jännite (DC)160VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JJN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräHinta
BUSSMANN JJN-25L Teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 300VAC | BC7WDZ JJN-25LKasetin sulakkeet25A0.406 "Elektroninen sulake€17.14
BUSSMANN JJN-45L Teollisuus- ja sähkösulake, 45A, 300VAC | BD2UQE JJN-45LKasetin sulakkeet45A0.563 "Elektroninen sulake€46.62
BUSSMANN JJN-20L teollisuusvirtasulake, nopea puhallus, 20A, 300VAC | BD3QUR JJN-20LKasetti20A0.406 "Teollisuuden sulake€17.14
BUSSMANN JJN-50V Teollisuus- ja sähkösulake, 50A, 300VAC | BD3ZMV JJN-50VKasetin sulakkeet50A0.563 "Elektroninen sulake€65.39
BUSSMANN JJN-50L Teollisuus- ja sähkösulake, 50A, 300VAC | BD6EHT JJN-50LKasetin sulakkeet50A0.563 "Elektroninen sulake€46.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJN-60LS teollisuus- ja sähkösulake, 60 A, 300 VAC
€45.28 / yksikkö